{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Średnica skrawania Dc | 210 mm | |
| Średnica otworu mocującego D3 | 30 mm | |
| Liczba ostrzy (obwodowych) Z | 48 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Powłoka | TiN | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie rozdzielające (FTR) | |
| Rodzaj produktu | Piła tarczowa |
| Numer artykułu | 4932471324 | |
| EAN / GTIN | 4058546289522 | |
| Numer producenta | 4932471324 | |
| Numer L | L01850 2391 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |