• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per sega circolare 210/30 mm 48Z legno

Codice art.: 4932471324
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
⌀ Lama D 210 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 48
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932471324
EAN / GTIN 4058546289522
Codice del produttore 4932471324
Numero-L L01850 2391
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento in PTFE: taglio a freddo, antiaderente per tagli più rapidi
  • Protegge dalla corrosione e dall'accumulo di resina
  • Feritoie di esapnsione: basse vibrazioni e maggiore precisione
  • Le fessure sono riempite con poliuretano e fungono da ammortizzatori isolando i denti dalle vibrazioni
  • Acciaio al taglio laser di alta qualità: precisione garantita
  • Denti in Carburo di tungsteno al cobalto: tagli netti e puliti
  • * Spessore sottile: ottimizzato per utensili a batteria , larghezza di taglio extra sottile per la aumentare il numero di tagli per carica
  • * Tutti i tipi di legno: legno dolce / duro, compensato, truciolare laminato, melamina, MDF
  • ** Identifica lame standard senza copertura PTFE e feritoie di espansione

Proprietà:

  • Numero di denti: 16
  • Diametro del foro [mm]: 30
  • Diametro della lama: 210
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: CSB P W 210 x 30 x 2,4 x 16ATB
  • Diametro della lama [mm]: 210
  • Numero di denti: 16