Rundsavsklinge træ til bordrundsave, 210/30 mm Z16 vekslende tand

Art.-nr.: 4932471324
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471324
EAN/GTIN 4058546289522
Producentnummer 4932471324

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PTFE-belægning (teflon): Reducerer friktion for hurtigere og køligere snit
  • Beskytter mod korrosion og ophobning af harpiks
  • Laserudskårne vibrationsspor: for reduceret vibration og mere præcise snit
  • Slidserne er fyldt med polyuretan og fungerer som støddæmpere ved at forhindre, at vibrationer når frem til hårdmetalstænderne
  • Laserskåret stål af høj kvalitet: garanterer præcise snit
  • Kobaltindfyrede hårdmetalstænder: forbliver skærpet længere for renere snit
  • *THIN KERF: optimeret til batteridrevet værktøj, ekstra tynd skærebredde for lang driftstid pr
  • batteriopladning
  • *Alle træsorter: Blødt/hårdt træ, krydsfiner, belagte plader, melamin, MDF
  • **Standard-savklinger uden teflonbelægning og vibrationsspor

Egenskab:

  • Antal tænder: 16
  • Bore diameter [mm]: 30
  • Diameter på savklinge: 210
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: CSB P W 210 x 30 x 2,4 x 16ATB
  • Savklingediameter [mm]: 210
  • Antal tænder: 16