{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | nein | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Schneidendurchmesser Dc | 210 mm | |
| Durchmesser Aufnahmebohrung D3 | 30 mm | |
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z | 48 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Beschichtung | TiN | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Trennfräsen (FTR) | |
| Produktart | Kreissägeblatt |
| Artikelnummer | 4932471324 | |
| EAN / GTIN | 4058546289522 | |
| Herstellernummer | 4932471324 | |
| L-Nummer | L01850 2391 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |