Hoja de sierra circular 210/30 mm 48Z madera

Número de artículo: 4932471324
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Lubricante refrigerante no
Procesamiento en seco adecuado
Diámetro del filo Dc 210 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 30 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 48
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Recubrimiento TiN
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932471324
EAN / GTIN 4058546289522
Número del fabricante 4932471324
Número L L01850 2391
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas
  • *Diente Thin Kerf: Diseñados para rendir más en sin cable, gracias a su poco espesor de diente
  • *Todo tipo de maderas: blanda/dura, contrachapado, aglomerado, laminado, melamina, MDF
  • **Gama estándar de discos sin recubrimiento PTFE

Característica:

  • Número de dientes: 16
  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Diámetro de la hoja de sierra: 210
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB P W 210 x 30 x 2,4 x 16ATB
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 210
  • Número de dientes: 16