{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. grubość materiału | 1,5 mm | |
| Maks. grubość materiału | 3 mm | |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty bagnetowe | |
| Liczba brzeszczotów | 2 szt. | |
| Materiał brzeszczotu | Węglik spiekany (HM) | |
| Długość | 50 mm | |
| Grubość arkusza | 1,1 mm | |
| Materiał do obróbki | Stal szlachetna | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy |
| Numer artykułu | 4932373393 | |
| EAN / GTIN | 4002395348886 | |
| Numer producenta | 4932373393 | |
| Numer L | L01850 2368 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |