• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 50/1.1 mm T118AHM (2 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932373393
Netto: 30,90 €
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932373393
EAN / GTIN 4002395348886
Herstellernummer 4932373393
L-Nummer L00800 1716

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Sägeblattzähne bestehen aus bestückten HM-Leisten
  • Es ist eines der meistverwendeten und haltbarsten Blätter für Schnitte in Edelstahl
  • Für optimale Schnittergebnisse den Pendelhub an der Maschine abschalten und Schneidöl zur Kühlung verwenden

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1.5 - 3
  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: 50 x 1.1 mm T 118 AHM - 2 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 3