{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Grosor material mín. | 1,5 mm | |
| Grosor material máx. | 3 mm | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra de calar | |
| Número de hojas de sierra | 2 ud. | |
| Material hoja | Metal duro (MD) | |
| Longitud | 50 mm | |
| Grosor hoja | 1,1 mm | |
| Aptitud del material | Acero fino | |
| Grupo de material | MultiMaterial |
| Número de artículo | 4932373393 | |
| EAN / GTIN | 4002395348886 | |
| Número del fabricante | 4932373393 | |
| Número L | L01850 2368 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |