{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pevnost materiálu min. | 1,5 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 3 mm | |
| Druh produktu | Pilové listy pro děrovky | |
| Počet pilových listů | 2 ks | |
| Materiál list | Tvrdokov (HM) | |
| Délka | 50 mm | |
| Pevnost lištu | 1,1 mm | |
| Vhodnost materiálu | Ušlechtilá ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál |
| Katalogové číslo | 4932373393 | |
| EAN / GTIN | 4002395348886 | |
| Číslo výrobce | 4932373393 | |
| L-číslo | L01850 2368 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |