Lame de scie sauteuse 50/1,1 mm T118AHM (2 pièces) métal

Réf.: 4932373393
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373393
EAN / GTIN 4002395348886
Réf. fabricant 4932373393
Article hors catalogue L00800 1716

Description

Description:

  • La denture carbure résiste nettement plus longtemps à l’usure
  • Pour de meilleurs résultats il est recommandé de travailler sans mouvements pendulaire et avec un lubrifiant approprié

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 1.5 - 3
  • Contenu du paquet : 2
  • Variante du produit : 50 x 1.1 mm T 118 AHM - 2 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 3