Brzeszczot bagnetowy 55/2 mm T118B (5 sz

Nr art.: 4932254064
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Min. grubość materiału 3 mm; 3 mm
Maks. grubość materiału 10 mm; 6 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 55 mm
Grubość arkusza 2 mm
Materiał do obróbki aluminium; metal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932254064
EAN / GTIN 4002395301591
Numer producenta 4932254064
Numer L L01850 683
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Brzeszczot 4932274652 dzięki niewielkiej podziałce zębów wynoszącej 0,7 mm nadaje się szczególnie do cięcia cienkich blach.
  • Do tego konkretnego zastosowania zalecamy stosowanie brzeszczotów bimetalowych w połączeniu ze środkiem smarnym chłodzącym, aby przedłużyć żywotność brzeszczotu.
  • Zapewnia to dwukrotnie większą trwałość w porównaniu z ostrzami niebimetalowymi.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna wydajność cięcia w aluminium [mm]: 3-10
  • Maks. Głębokość skrawania w stali [mm]: 3-6
  • Zawartość opakowania: 5
  • wersja produktu: 55 x 2 mm T 118 B – 5 szt.
  • Głębokość cięcia (w blachie stalowej, 400 N/mm²): 6
  • Głębokość cięcia: 10