Puzzelblad 55/2 mm T118B (5 onderdelen) metaal

Artikelnummer: 4932254064
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932254064
EAN/GTIN 4002395301591
Nummer fabrikant 4932254064
L-nummer L00800 741

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het zaagblad 4932274652 is door zijn kleine tandsteek van 0,7 mm bijzonder geschikt voor zaagsneden in dun plaatmateriaal
  • Voor deze speciale toepassing adviseren wij bimetaal zaagbladen in combinatie met koelsmeermiddel om de levensduur van het zaagblad te verlengen
  • Dit maakt een twee keer langere levensduur mogelijk in vergelijking met niet-bimetalen bladen

Kenmerk:

  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 3 - 6
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 55 x 2 mm T 118 B - 5 stuks
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 6
  • Snijdiepte: 10