Hoja de sierra 55/2 mm T118B (5 partes) metal

Número de artículo: 4932254064
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Grosor material mín. 3 mm; 3 mm
Grosor material máx. 10 mm; 6 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de calar
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 55 mm
Grosor hoja 2 mm
Aptitud del material Aluminio; metal
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932254064
EAN / GTIN 4002395301591
Número del fabricante 4932254064
Número L L01850 683
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La referencia 4932274652, es la apropiada para el corte de láminas finas de material, gracias a su paso pequeño de 0,7mm
  • Para los profesionales que busquen una duración máxima de las seguetas, recomendamos utilizar seguetas bimetal con un aceite de corte como lubricante, la duración de estas es el doble que las no bimetálicas

Característica:

  • Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 10
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 6
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 55 x 2 mm T 118 B - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 6
  • Profundidad de corte: 10