Pânză de ferăstrău vertical. 55x2/T118B-5pc

Cod articol.: 4932254064
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Grosimea materialului min. 3 mm; 3 mm
Grosimea materialului max. 10 mm; 6 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău
Număr de pânze ferăstrău 5 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 55 mm
Grosimea foii 2 mm
Compatibilitatea materialelor din aluminiu; metal
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 4932254064
EAN / GTIN 4002395301591
Număr producător 4932254064
L-Număr L01850 683
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău 4932274652 este deosebit de potrivită pentru tăieturi în tablă subțire datorită pasului mic al dinților de 0,7 mm
  • Pentru această aplicație specială, recomandăm pânzele de ferăstrău bi-metalice împreună cu un lubrifiant de răcire pentru a prelungi durata de viață a pânzei
  • Acest lucru permite o durată de viață de două ori mai lungă în comparație cu lamele nemetalice

Caracteristică:

  • Capacitatea maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10 Adâncimea de tăiere în oțel [mm]: 3 - 6
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta produsului: 55 x 2 mm T 118 B - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 6
  • Adâncimea de tăiere: 10