Lame de scie sauteuse 55/2 mm T118B (5 pièces) métal

Réf.: 4932254064
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
Epaisseur du matériau min. 3 mm; 3 mm
Epaisseur du matériau max. 10 mm; 6 mm
Type de produit Lames de scies sauteuses
Nombre de lames de scie 5 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 55 mm
Epaisseur lame 2 mm
Matériaux compatibles Aluminium; métal
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 4932254064
EAN / GTIN 4002395301591
Réf. fabricant 4932254064
Article hors catalogue L01850 683
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Lame 274652 : sa denture très fine est idéale pour les coupes de tôles très fines avec des dents disposant d'un diamètre de 0,7 mm
  • Pour une durée de vie 2 fois plus longue, les lames Bi-Métal + un lubrifiant approprié sont recommandés

Caractéristique(s):

  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 3 - 10
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 3 - 6
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : 55 x 2 mm T 118 B - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 6
  • Profondeur de coupe : 10