Sonda endoskopowa, kątowa, giętka, ⌀ 4,5 mm, długość sondy: 1500mm

Nr art.: 492944 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość kamery 640×480 px
stopień ochrony IP IP 67
Rodzaj produktu Sonda

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492944 1500
EAN / GTIN 4045197893772
Numer producenta 492944 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.
2× kątowa głowica sondy 180°: sonda z uchwytem i dźwigienką nastawczą do przechylania głowicy kamery w dwóch kierunkach (maks. 2× 180°). Do przeglądu pustych przestrzeni w kierunku wstecznym do kierunku ruchu sondy nie jest wymagane dodatkowe lusterko sondy. Funkcja blokowania wybranego położenia kątowego umożliwia niemęcząca pracę. Cała sonda jest wyjątkowo wytrzymała dzięki wężowi ochronnemu z plecionego metalu. Kąt otwarcia obrazu 90°.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do przeglądu trudno dostępnych przestrzeni, np. w pojazdach samochodowych: silnik, skrzynia biegów, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. Przemysł lotniczy: zespoły napędowe, turbiny, systemu przewodów. Budownictwo: ocena substancji budowlanej, szkód spowodowanych wodą, porażenia przez szkodniki. Rurociągi: spoiny, wykrywanie ciał obcych, nieszczelności. Układy hydrauliczne: siłowniki, nieszczelności. Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja: piece, kominy, bojlery, klimatyzatory, instalacje kanalizacyjne. Zwalczanie szkodników: ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze insektów. Policja, urzędy celne: kontrola pojazdów i towarów.

Pasuje do:

Wszystkie wersje endoskopów nr 492923; 492924; 492925; 492928.

Wskazówka:

Inne typy sond (do 30 m) z inną ⌀ głowicy sondy i innymi kierunkami patrzenia dostarczane na zamówienie.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Służy do kontroli, przeglądu i badania niedostępnych i niewidocznych przestrzeni.
  • Do montażu na endoskopach.
  • Głowicę sondy można stosować w benzynie bezołowiowej, oleju maszynowym, oleju napędowym, płynie hamulcowym (DOT 4), oleju przekładniowym i neutralnym środku czyszczącym.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie zginać sondy o więcej niż 180°.
  • Nie używać głowicy sondy jako haka.
  • Sondę zaginać tylko za pomocą pokrętła, a nie bezpośrednio za głowicę sondy.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w środowisku zawierającym palne gazy, opary lub rozpuszczalniki, jak zbiorniki paliwa lub gazu.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.