• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Endoskopsond, vinklingsbar, flexibel, ⌀ 4,5 mm, sondlängd: 1500mm

Art-nr.: 492944 1500
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sondlängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

kameraupplösning 640×480 px
IP-skyddsklass IP 67
Produktslag Sond

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 492944 1500
EAN/GTIN 4045197893772
Tillverkarens nummer 492944 1500
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.
2× 180° vinklingsbart sondhuvud: Sond med handtag och inställningsspak för vinkling av kamerahuvudet i två riktningar (högst 2 × 180°). För inspektion av hålrum på baksidan mot sondens ingångsriktning behövs ingen extra sondspegel. En spärrfunktion för den valda vinkelpositionen gör att arbetet inte tröttar. Komplett sond, extra motståndskraftig tack vare armerad skyddsslang. Bildöppnigsvinkel 90°.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. bilindustri: Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. Luftfart: Flygmotorer, turbiner, ledningssystem. Byggindustri: Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp. Rördragning: Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. Hydraulsystem: Cylindrar, läckage. Värme-sanitet-klimat: Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. Skadedjursbekämpning: Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. Polis, tull: Fordonskontroll, varukontroll.

Passar till:

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

Anmärkning:

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-⌀ och blickriktningar på begäran.

Warning:

Avsedd användning
  • För kontroll, inspektion och undersökning av svåråtkomliga och icke synliga områden.
  • För montering på endoskop.
  • Sondhuvudet kan användas i blyfri bensin, maskinolja, diesel, bromsvätska (DOT 4), växellådsolja och neutralt rengöringsmedel.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.

Olämplig användning
  • Utsätt inte för slag, stötar eller tunga laster.
  • Böj inte sonden mer än 180°.
  • Använd inte sondhuvudet som krok.
  • Böj endast sonden med ratten, inte direkt på sondhuvudet.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte videoendoskopet i omgivningar med brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel t.ex. i bränsle- eller gasbehållare.
  • Öppna inte höljet.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.