Sonda za endoskop, zakrivljena, gibka, ⌀ 4,5 mm, Dolžina sonde: 1500mm

Št. art.: 492944 1500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Ločljivost kamere 640 × 480 px
Vrsta IP-zaščite IP 67
Vrsta izdelka Sonda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 492944 1500
EAN/GTIN 4045197893772
Številka proizvajalca 492944 1500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.
Gibljiva glava sonde za 2× 180°: sonda z ročajem in ročico za nastavljanje za ukrivljanje glav kamere v dve smeri (največ 2× 180°). Za pregledovanje votlih prostorov v vzvratni smeri glede na vstopno smer sonde ni potrebno dodatno ogledalce. Možnost fiksiranja za izbrani zakrivljeni položaj omogoča neutrudljivo delo. Celotna sonda je zaščitena s kovinsko pleteno cevjo. Kot odpiranja slike 90°.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. Avtomobilska industrija: motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. Zračni transport: pogonski sklopi, turbine, napeljave. Gradnja: ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. Cevovodi: vari, iskanje tujkov, netesnih mest. Hidravlični sistemi: cilindri, netesna mesta. Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi: peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. Boj proti škodljivcem: čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. Policija, carina: kontrola vozil, kontrola blaga.

Primerno za:

Vse izvedbe endoskopa art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Opomba:

Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi ⌀ glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.

Warning:

Namen uporabe
  • Za kontrolo, pregled in preiskavo nedostopnih in nevidnih območij.
  • Za montažo na endoskope.
  • Glava sonde se lahko uporablja v neosvinčenem bencinu, strojnem olju, dizelskem gorivu, zavorni tekočini (DOT 4), olju za menjalnike in nevtralnem čistilu.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.

Napačna uporaba
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.
  • Sonde ne upogibajte za več kot 180°.
  • Glave sonde ne uporabljajte kot kavelj.
  • Sondo upogibajte samo z vrtljivim kolescem in ne neposredno na glavi sonde.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte v okolju z gorljivimi plini, parami ali topili, npr. v rezervoarjih za gorivo ali plin.
  • Ohišja ne odpirajte.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi ali odprtemu ognju.