Endoscoopsonde, buigbaar, flexibel 1500 mm

Artikelnummer: 492944 1500
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Cameraresolutie 640×480 px
IP-klasse IP 67
Producttype Sonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492944 1500
EAN/GTIN 4045197893772

Omschrijving

Uitvoering:

2× 180° buigbare sondekop: Sonde met handgreep en instelhendel voor het buigen van de camerakop in twee richtingen (maximaal 2× 180°). Voor de inspectie van holle ruimten aan de achterzijde ten opzichte van de sonde-invoerrichting is geen extra sondespiegel nodig. Een vastzetfunctie voor de gekozen gebogen positie maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Complete sonde dankzij beschermslang van metaalvlechtwerk bijzonder resistent. Beeldopeningshoek 90°.
Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. automotive: motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. Luchtvaart: aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. Bouw: beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. Leidingbouw: lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. Hydraulische systemen: cilinders, lekkages. Verwarming, sanitair, airconditioning: kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. Ongediertebestrijding: bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. Politie, douane: voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Tip:

Andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-⌀ en kijkrichtingen op aanvraag.