• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Sonda endoskopu giętkie, ⌀ 3,9 mm, długość sondy: 1500mm

Nr art.: 492935 1500
Rabat
8 078,23 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP67
Długość sondy 1 500 mm
Średnica sondy 3,9 mm
Maks. kąt patrzenia 0 stopni
Min. kąt otwarcia obrazu 90 stopni
Maks. kąt otwarcia obrazu 90 stopni
Źródło światła Lampki LED
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Sonda

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492935 1500
EAN / GTIN 4069515055192
Numer producenta 492935 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna, wodoszczelna głowica sondy (IP67) ze stali stopowej, ze ściemnianymi, białymi diodami LED. Kąt patrzenia 0°.
Głowica sondy przechylana w 4 kierunkach: Sonda z uchwytem i dźwignią nastawczą do przechylania głowicy kamery. Do przeglądu pustych przestrzeni w kierunku wstecznym do kierunku ruchu sondy nie jest wymagane dodatkowe lusterko sondy. Funkcja blokowania wybranego położenia kątowego umożliwia niemęcząca pracę. Cała sonda jest wyjątkowo wytrzymała dzięki wężowi ochronnemu z plecionego metalu. Kąt otwarcia obrazu 90°.

Funkcja:


IP67: ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do kontroli trudno dostępnych przestrzeni, np. motoryzacja: Silnik, przekładnia, zbiornik paliwa, karoseria, deska rozdzielcza, rzeczoznawcy. Lotnictwo: Napędy, turbiny, systemy przewodów. Budownictwo: Ocena stanu budynków, szkód spowodowanych przez wodę, obecności szkodników. Budowa rurociągów: Szwy spawalnicze, wykrywanie ciał obcych, wycieków. Układy hydrauliczne: Siłowniki, wycieki. Ogrzewanie, instalacje sanitarne, klimatyzacja: Piece, kominki, bojlery, urządzenia klimatyzacyjne, systemy kanalizacyjne. Zwalczanie szkodników: Ule, gniazda os, gniazda ptaków, korytarze owadów. Policja, służby celne: Kontrola pojazdu, kontrola towarów.

Pasuje do:

Wszystkie wersje endoskopów nr 492927; 492929.

Wskazówka:

Inne typy sond (do 30 m) z inną ⌀ głowicy sondy i innymi kierunkami obserwacji dostarczane na zamówienie.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosowanie urządzenia do inspekcji przemysłowych.
  • Kontrola wzrokowa trudno dostępnych miejsc za pomocą głowicy kamery i oświetlenia LED.
  • Eksploatacja wyłącznie z kompatybilnymi modułami bazowymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować u ludzi ani do badań biologicznych.
  • Nie wprowadzać do środowisk łatwopalnych lub wybuchowych.
  • Nie używać niezatwierdzonych akcesoriów.