{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Eigenschaft | wasserabweisend | |
| Netzfrequenz | 50 Hz; 60 Hz | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Betriebsdauer | 3 h | |
| wiederaufladbar | ja | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Herstellerbezeichnung | Video-Endoskop V8NEO | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Gewicht | 0,5 kg | |
| Anzeige | Touchscreen | |
| Größe Display | 5 Zoll | |
| Aufnahmeformat | JPEG; MPEG-4 | |
| Betriebstemperatur min. | -10 °C | |
| Betriebstemperatur max. | 50 °C | |
| fokussierte Tiefenschärfe min. | 10 mm | |
| fokussierte Tiefenschärfe max. | 100 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Endoskop |
| Artikelnummer | 492929 V8NEO | |
| EAN / GTIN | 4069515055178 | |
| Herstellernummer | 492929 V8NEO | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |