{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vlastnosti | Nepromokavé | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Doba provozu | 3 h | |
| Nabíjecí | ano | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Označení výrobce | Video-Endoskop V8NEO | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Hmotnost | 0,5 kg | |
| Ukazatel | dotyková obrazovka | |
| Velikost displeje | 5 palce | |
| Formát záznamu | JPEG; MPEG-4 | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 50 °C | |
| Zaostřená hloubka ostrosti min. | 10 mm | |
| Zaostřená hloubka ostrosti max. | 100 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Endoskop |
| Katalogové číslo | 492929 V8NEO | |
| EAN / GTIN | 4069515055178 | |
| Číslo výrobce | 492929 V8NEO | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |