{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Maks. kąt przechylenia | 180 stopni | |
| Długość sondy | 1 000 mm | |
| Średnica sondy | 3,9 mm | |
| Maks. kąt patrzenia | 0 stopni | |
| Min. kąt otwarcia obrazu | 90 stopni | |
| Maks. kąt otwarcia obrazu | 90 stopni | |
| Źródło światła | Lampki LED | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Sonda |
| Numer artykułu | 492933 1000 | |
| EAN / GTIN | 4069515055185 | |
| Numer producenta | 492933 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |