{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość ramienia przegubowego A | 400 mm | |
| Długość ramienia przegubowego B | 400 mm | |
| Kształt główki | kształt okrągły | |
| Średnica głowica | 150 mm | |
| Sprzęt oświetleniowy | Moduł LED | |
| Wymienne źródło światła | tak | |
| Liczba diod LED | 84 | |
| Temperatura barwy | 6 500 K | |
| Żywotność | 50 000 h | |
| Średnica soczewki | 132 mm | |
| Rodzaj produktu | Oprawa oświetleniowa do lupy | |
| Typ soczewki | Asferyczne | |
| Powiększenie (x-krotne) | 1,9 | |
| Kształt soczewki | kształt okrągły | |
| Materiał soczewki | Szkło silikatowe | |
| Materiał oprawki | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 491655 132 | |
| EAN / GTIN | 4048347905806 | |
| Numer producenta | 27773 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de |