Lyslup varioLED+ 132 mm

Art.-nr.: 491655 132
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Linse-⌀ 132 mm
Forstørrelse (x gange) 1,9
Længde, ledarm A 400 mm
Længde, ledarm B 400 mm
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Lyslup

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491655 132
EAN/GTIN 4048347905806
Producentnummer 27773

Betegnelse

Udførelse:

  • Ergonomisk design − lavt energiforbrug − LED’er med lang levetid (op til 50.000 driftstimer).
  • Lyslup med 84 højeffektive LED’er med lang levetid.
  • Indstillelig ringbelysning eller segmenterbar belysning; kan dæmpes i 3 trin. Ringbelysningens lysstyrke: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; segmenterbar belysning: 2.350 lx/ 1.450 lx/ 960 lx.
  • Farvetemperatur 6.500 K.
  • Ra-værdi 86.
  • Omgående fuld lyseffekt − flimmerfri.
  • Asfærisk PXM®-letvægtslinse med hård cera-tec®-belægning med 3,55 dpt/2× og ⌀ 132 mm muliggør et stort synsfelt og giver en knivskarp, forvrængningsfri gengivelse af hensyn til ikke trættende arbejde.
  • Linseafskærmning, klapbar og aftagelig.
  • Hurtig skift mellem forstørrelse og normalvisning på grund af den „fritsvævende” linse.
  • Den utroligt lave vægt og de 6 led muliggør en optimal positionering af luphovedet til enhver situation − forskellige monteringsmuligheder.

Leveringsomfang:

Bordklemme til pladetykkelser fra 18 til 74 mm.

Specialtilbehør:

Ekstra linse 6 dpt/2,5× forstørrelse med ⌀ 132 mm.

Bemærk:

Bordfod og linsesprøjtebeskyttelse til undersiden fås på forespørgsel.
Lyskilden kan udskiftes af producenten.