Loeplamp varioLED+ 132 mm

Artikelnummer: 491655 132
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Lens-⌀ 132 mm
Vergroting (x-voudig) 1,9
Lengte knikarm A 400 mm
Lengte knikarm B 400 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Loeplamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491655 132
EAN/GTIN 4048347905806
Nummer fabrikant 27773

Omschrijving

Uitvoering:

  • Ergonomisch design - laag energieverbruik - leds met lange levensduur (tot 50.000 bedrijfsuren).
  • Loeplamp met 84 krachtige leds met lange levensduur.
  • Instelbare ringverlichting of segmentverlichting, dimbaar op 3 niveaus. Lichtopbrengst ringverlichting: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; segmentverlichting: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
  • Kleurtemperatuur 6500 K.
  • Ra-waarde 86.
  • Onmiddellijk de volle lichtopbrengst - zonder flikkering.
  • Asferische lichte PXM®-lens met harde cera-tec®-coating met 3,55 dpt/2× en ⌀ 132 mm maakt een groot gezichtsveld mogelijk en zorgt voor een vertekeningsvrij beeld met scherpe randen, waardoor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk is.
  • Lensafdekking opklapbaar en afneembaar.
  • Snel wisselen tussen vergroting en normale weergave dankzij ‘zwevende’ lens.
  • Dankzij het zeer lage gewicht en 6 scharnierpunten kan de loepkop optimaal worden gepositioneerd voor elke situatie – verschillende bevestigingsmogelijkheden.

Levering:

Tafelklem voor bladdiktes van 18 – 74 mm.

Accessoires:

Extra lens 6 dpt/2,5× vergroting met ⌀ 132 mm.

Tip:

Voet en lensspatbescherming voor onderzijde op aanvraag leverbaar.
De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.