Lupplampa varioLED+ 132 mm

Article no.: 491655 132
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

lins-⌀ 132 mm
Förstoring (gånger) 1,9
längd ledarm A 400 mm
längd ledarm B 400 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Lupplampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 491655 132
EAN / GTIN 4048347905806
Manufacturer number 27773

Beskrivelse

Utförande:

  • Ergonomisk design − låg energiförbrukning − långlivade lysdioder (upp till 50 000 drifttimmar).
  • Lampförstoringsglas med 84 långlivade högkapacitetslysdioder.
  • Inställbar ringbelysning eller segmentbelysning, dimbar i 3 steg. Belysningsstyrka ringbelysning: 6000 lux/ 3500 lux/ 2400 lux; segmentbelysning: 2350 lux/ 1450 lux/ 960 lux.
  • Färgtemperatur 6500 K.
  • Ra-värde 86.
  • Omedelbart full ljuseffekt − flimmerfri.
  • Asfärisk PXM®-lättlins med cera-tec®-hårdbeläggning med 3,55 dioptrier  /  2 gångers förstoring och diameter 132 mm möjliggör ett stort siktfält med skärpa ända ut i kanterna och förvrängningsfri avbildning för arbete utan uttröttning.
  • Linsskyddet uppfällbart och avtagbart.
  • Snabb växling mellan förstoring och normalvy tack vare ”frisvävande” lins.
  • Extremt låg vikt och 6 leder medger optimal uppriktning av luppen för varje situation − olika monteringsalternativ.
  • Energieffektivitetsklass A.

Leveransinnehåll:

Bordsklämma för skivtjocklekar 18 − 74 mm.

Specialtillbehör:

Extra lins 6 dioptrier  /  2,5 gångers  förstoring med ⌀ 132 mm.

Anmärkning:

Bordsfot och linsstänkskydd för undersidan på begäran.
Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.