varioLED+ nagyítólámpa 132 mm

Cikkszám: 491655 132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse ⌀ 132 mm
Nagyítás (x-szeres) 1,9
Csuklós kar hossza A 400 mm
Csuklós kar hossza B 400 mm
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Nagyítólámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491655 132
EAN / GTIN 4048347905806
Gyártó száma 27773

Leírás

Kivitel:

  • Ergonomikus formatervezés − csekély energiafogyasztás − hosszú élettartamú LED-ek (akár 50.000 üzemóra).
  • Nagyítólámpa 84 hosszú élettartamú LED-del.
  • Beállítható körfény vagy szegmensvilágítás, 3 fokozatban fényerő szabályozható. Körfény fényereje: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; szegmensvilágítás: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
  • Színhőmérséklet 6500 K.
  • Ra érték 86.
  • Azonnal teljes fényteljesítmény − csillogásmentes.
  • Aszférikus PXM® könnyű lencse cera-tec® keménybevonattal, 3,55 dpt/2× és ⌀ 132 mm nagy látómezőt és a széleken is éles és torzításmentes leképezést tesz lehetővé a fáradtságmentes munkavégzés érdekében.
  • A lencse fedele felhajtható és levehető.
  • Gyorsan lehet váltani a nagyított és a normál nézet között a „szabadon lebegő” lencsének köszönhetően.
  • A rendkívül csekély súly és a 6 csukló lehetővé teszi a nagyítófej optimális beállítását minden helyzethez − különböző rögzítési lehetőségek.

Tartalom:

Asztalszorító 18 − 74 mm lapvastagsághoz.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő lencse, 6 dpt/2,5×nagyítás, ⌀ 132 mm.

Figyelem:

Asztali talp és fröccsenésvédő a lencse alsó részére külön rendelésre kapható.
A fényforrás a gyártó által cserélhető.