Lupa su apšvietimu varioLED+ 132 mm

Prekės Nr.: 491655 132
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšio ⌀ 132 mm
Didinimas (x kartų) 1,9
Šarnyrinės svirties ilgis A 400 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B 400 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Lupos šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491655 132
EAN / GTIN 4048347905806
Gamintojo numeris 27773

Aprašymas

Modelis:

  • Ergonomiškas dizainas - mažos energijos sąnaudos - ilgai šviečiantys LEDai (iki 50.000 veikimo valandų).
  • Lupa su apšvietimu su 84 ilgo veikimo LED lemputėmis.
  • Reguliuojamas viso ploto arba atskirų segmentų apšvietimas, šviesa pritemdoma 3 lygiais. Apšvietimo ryškumas: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; segmentinis apšvietimas: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
  • Spalvos temperatūra 6500 K.
  • Ra vertė 86.
  • Šviečia iškart visu galingumu ir nemirga.
  • Asferinis lęšis su PXM® lengvu lęšiu su cera-tec®3,55 dpt/2× ir ⌀ 132 mm užtikrina didelį matomumo lauką, ryškius atvaizdo kraštus ir neiškreipia vaizdo, todėl labai patogus ir naudingas dirbant.
  • Lęšio gaubtas užlenkiamas ir nuimamas.
  • Galima greitai nukreipti žvilgsnį nuo padidinto į normalų vaizdą dėl „laisvai judančio” lęšio.
  • Ypač mažas svoris ir 6 lankstai leidžia optimaliai reguliuoti lupos laikiklį pritaikant kiekvienai situacijai − įvairios tvirtinimo galimybės.

Tiekiama:

Stalo tvirtinimo gnybtas, skirtas plokštės storiui nuo 18 – 74 mm.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas lęšis 6 dpt/2,5× didinimas su ⌀ 132 mm.

Pastaba:

Tvirtinimo prie stalo atrama ir lęšio apsauga iš apačios pagal papildomą užsakymą.
Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.