Lupa składana binokularowa laboCOMFORT, Powiększenie (x-krotne): 2

Nr art.: 490950 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Powiększenie (x-krotne) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odległość robocza 250 mm
Sprzęt oświetleniowy Moduł LED
Rodzaj produktu Lupa czołowa
Powiększenie (x-krotne) 2
Materiał soczewki Szkło silikatowe
Materiał oprawki z tworzywa sztucznego
Masa 105 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 490950 2
EAN / GTIN 4026158057099
Numer producenta 164820
Producent/osoba odpowiedzialna ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekka lupa binokularowa laboCOMFORT z regulowaną taśmą zapinaną na rzepy. Opaska czołowa z otworami cyrkulacyjnymi. Daszek chroni przed światłem rozproszonym. Możliwość indywidualnej regulacji wysokości.
Wysokiej jakości lupa binokularowa z odpornymi na zarysowania wymiennymi soczewkami zapewnia ostre, wolne od zniekształceń obrazowanie z doskonałą głębią ostrości. Maksymalna elastyczność w miejscu pracy, ponieważ obie ręce pozostają wolne. Lupę binokularową można nosić na okularach i dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla osób noszących okulary.

Wyp. dodatkowe:

Latarka czołowa „headlight LED”.