Binokularna naglavna lupa laboCOMFORT, Povečava (x-krat): 2

Št. art.: 490950 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delovna razdalja 250 mm
Sijalke lED modul
Vrsta izdelka naglavne lupe
Povečava (x-krat) 2
Material leče silikatno steklo
Material okvirja Umetna masa
Masa 105 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 490950 2
EAN/GTIN 4026158057099
Številka proizvajalca 164820
Proizvajalec/odgovorna oseba ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Opis

Izvedba:

Posebno lahka naglavna lupa laboCOMFORT s samopritrdilnim trakom. Nastavek za čelo s cirkulacijskimi odprtinami. Zaslon ščiti pred sipajočo svetlobo. Možnost individualnega nastavljanja višine.
Kakovostna binokularna naglavna lupa z zamenljivo lečo, odporno proti praskam, za preslikavo z ostrimi robovi brez popačitve in odlično ostrino globine. Največja možna fleksibilnost na delovnem mestu, saj sta obe roki na voljo za delo. Naglavno lupo lahko nosite čez očala, zato je zelo primerna tudi za osebe, ki nosijo očala.

Dodatni pribor:

Naglavna svetilka headlight LED.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov