Binokuliarinė lupa su laikikliu ant galvos laboCOMFORT, Didinimas (x kartų): 2

Prekės Nr.: 490950 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinis atstumas 250 mm
Apšvietimo sistema LED modulis
Produkto rūšis lupa su laikikliu ant galvos
Didinimas (x kartų) 2
Lęšio medžiaga silikatinis stiklas
Apkabos medžiaga Iš plastiko
Svoris 105 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 490950 2
EAN / GTIN 4026158057099
Gamintojo numeris 164820
Gamintojas / atsakingas asmuo ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Germany, www.eschenbach-optik.de

Aprašymas

Modelis:

Ypač lengva lupa su laikikliu ant galvos, su reguliuojama limpančia juosta. Antkaktis su angomis oro cirkuliavimui. Snapelis apsaugo nuo sklindančios šviesos. Individualus aukščio reguliavimas fiksatoriumi.
Aukštos kokybės binokuliarinė lupa su laikikliu ant galvos su nesibraižančiu keičiamu lęšiu, skirtas ryškiam, neiškreiptam vaizdui, geras ryškumo gylis. Maksimalus lankstumas darbo vietoje, nes abi rankos gali laisvai dirbti. Lupa su laikikliu ant galvos galima dėvėti kartu su akiniais, todėl puikiai tinka juos nešiojantiems.

Priedai pasirinktinai:

Ant kaktos tvirtinamas prožektorius headlight LED.