Visiera d’ingrandimento con due lenti laboCOMFORT, Ingrandimento (n volte): 2

Codice art.: 490950 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Ingrandimento (n volte) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Distanza di lavoro 250 mm
Lampadine Modulo LED
Tipo di prodotto Visiera d’ingrandimento con due lenti
Ingrandimento (n volte) 2
Materiale lente Vetro silicato
Materiale montatura Plastica
Peso 105 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 490950 2
EAN / GTIN 4026158057099
Codice del produttore 164820
Produttore/persona responsabile ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Descrizione

Esecuzione:

Visiera d’ingrandimento con due lenti ultraleggera laboCOMFORT con fascia allungabile. Appoggio per la fronte con fessure per la circolazione dell’aria. Lo schermo protegge dalla luce. Possibilità di regolare l’altezza.
Visiera d’ingrandimento con due lenti di alta qualità, con lenti intercambiabili resistenti ai graffi per un’immagine nitida e priva di distorsioni con un’ottima profondità di campo. Assicura la massima flessibilità sulla postazione di lavoro, poiché l’operatore ha entrambe le mani libere per eseguire i lavori. La visiera d’ingrandimento con due lenti può essere portata sopra gli occhiali ed è quindi particolarmente indicata per coloro che li indossano.

Accessori speciali:

Lampada frontale headlight LED.