Lupa ajustable a la cabeza binocular laboCOMFORT, Ampliación (múltiplo): 2

Número de artículo: 490950 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ampliación (múltiplo) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Distancia de trabajo 250 mm
Bombillas Módulo LED
Tipo de producto Lupa ajustable a la cabeza
Ampliación (múltiplo) 2
Material lente Vidrio de silicato
Material montura Plástico
Peso 105 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 490950 2
EAN / GTIN 4026158057099
Número del fabricante 164820
Fabricante/responsable ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Descripción

Ejecución:

Lupa ajustable a la cabeza extraligera laboCOMFORT con banda adhesiva regulable. Soporte para la frente con aberturas para circulación de aire. Visera que protege de la luz difusa. Enganches para ajuste de altura individual.
Lupa ajustable a la cabeza binocular de alta calidad, con lentes intercambiables resistentes a los arañazos, para una imagen de contornos nítidos sin distorsión, con una excelente nitidez en profundidad. Máxima flexibilidad en el puesto de trabajo, ya que las dos manos están libres para trabajar. La lupa ajustable a la cabeza se puede llevar por encima de las gafas y, por tanto, es ideal para las personas con gafas.

Partes opcionales:

Linterna para la cabeza headlight LED.