Binokular pandelup laboCOMFORT, Forstørrelse (x gange): 2

Art.-nr.: 490950 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Forstørrelse (x gange) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdsafstand 250 mm
Lyskilder LED-modul
Produkttype lup på pandebånd
Forstørrelse (x gange) 2
Materiale, linse silikatglas
Materiale, fatning Kunststof
Vægt 105 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 490950 2
EAN/GTIN 4026158057099
Producentnummer 164820
Producent/ansvarlig person ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra let pandelup laboCOMFORT med justerbart burrelåsbånd. Stjerneanlæg med cirkulationsåbninger. Skærmen beskytter mod diffust lys. Rastmuligheder til individuel højdetilpasning.
Binokular pandelup i høj kvalitet med ridsefaste udskiftelige linser til knivskarp og forvrængningsfri gengivelse med fortræffelig dybdeskarphed. Den højest mulige fleksibilitet på arbejdspladsen, da begge hænder er fri til at arbejde. Pandeluppe kan bæres over briller og er derfor fremragende egnet til personer med briller.

Specialtilbehør:

Pandelampe headlight LED.