Wiertło stopniowe SHOCKWAVE 4-20 mm – 1

Nr art.: 48899263
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Liczba ostrzy Z 2
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania Dc min. 4 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 20 mm
Możliwość konfiguracji nie
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48899263
EAN / GTIN 045242505180
Numer producenta 48899263
Numer L L01850 2424
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wiertła stopniowe SHOCKWAVE™ zostały opracowane do stosowania z wkrętarkami udarowymi, ale nadają się również do stosowania z wkrętarkami (akumulatorowymi).
  • Gniazdo HEX 1/4˝ z zoptymalizowaną technologią SHOCK ZONE™ amortyzuje uderzenia, zmniejszając ryzyko złamania trzonka i zapewniając dłuższą żywotność.
  • Powłoka z azotku tytanu i aluminium zapewniająca nawet 5-krotnie większą trwałość
  • Wiertło RAPID STRIKE TIP™: ułatwia centrowanie i przyspiesza wiercenie bez konieczności wstępnego nawiercania
  • Konstrukcja z 2 spiralami: Zoptymalizowany do stosowania z wkrętarkami udarowymi i wierceniem bez drgań
  • Znakowanie laserowe średnic

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: ShW 4 do 20 mm – 1 szt.
  • Odbiór trzonu: ¼˝ HEX