Stupňovitý vrták SHOCKWAVE 4-20mm-1ks

Artiklové číslo: 48899263
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Druh produktu Stupňovitý vrták
Počet břitů Z 2
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 20 mm
Konfigurovatelný ne
Směr šroubovice pravý
Název výrobku (typ) H
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB); Vyhrubování (BAB)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48899263
EAN / GTIN 045242505180
Číslo výrobce 48899263
L-číslo L01850 2424
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Krokové vrtáky SHOCKWAVE® odolné proti nárazu byly vyvinuty pro použití s rázovými utahováky, ale jsou stejně vhodné i pro použití s (akumulátorovými) šroubováky
  • Šestihranná hlavice 1/4 s optimalizovanou SHOCK ZONE® tlumí nárazy, a tím snižuje riziko zlomení hřídele a prodlužuje životnost
  • Povlak z nitridu hliníku a titanu pro až 5x delší životnost
  • Vrtací hrot RAPID STRIKE TIP®: umožňuje snadnější středění a rychlejší vrtání bez předvrtávání
  • Dvoušroubovice: optimalizovaná pro použití s příklepovými vrtáky a vrtání bez chvění
  • Laserové značení průměrů

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: ShW 4 až 20 mm - 1 ks
  • Příjem stopky: ¼˝ Hex