Burghiu în trepte SHOCKWAVE 4-20mm-1 buc.

Cod articol.: 48899263
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 48899263
EAN / GTIN 045242505180
Număr producător 48899263
L-Număr L01850 2424
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiele pas cu pas SHOCKWAVE® rezistente la impact au fost dezvoltate pentru utilizarea cu chei cu impact, dar sunt la fel de potrivite și pentru utilizarea cu șurubelnițe (fără fir)
  • Bucsacul hexagonal 1/4 cu SHOCK ZONE® optimizat absoarbe impactul și reduce astfel riscul de rupere a arborelui pentru o durată de viață mai lungă
  • Rezervă de nitrură de titan și aluminiu pentru o durată de viață de până la 5 ori mai lungă
  • Punct de găurire RAPID STRIKE TIP®: permite o centrare mai ușoară și o găurire mai rapidă fără găurire prealabilă
  • Design cu 2 spirale: optimizat pentru utilizarea cu mașini de găurit cu impact și găurire fără zdruncinături
  • Marcare cu laser a diametrelor

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: ShW 4 până la 20 mm - 1 buc
  • Recepție de manșon: ¼˝ Hex