{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | TiAlN | |
| Vrsta izdelka | stopenjski svedri | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 4 mm | |
| Premer rezila, maks. Dc max. | 20 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Smer sukanja | desni | |
| Ime izdelka (tip) | H | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | navrtanje (BAB); vrtanje v polno (BVB) |
| Številka izdelka | 48899263 | |
| EAN/GTIN | 045242505180 | |
| Številka proizvajalca | 48899263 | |
| L-število | L01850 2424 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |