{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo di prodotto | Punte a gradino | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| A umido max. | idonea | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 4 mm | |
| Diametro tagliente, max. Dc max. | 20 mm | |
| Configurabile | no | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Designazione del prodotto (tipo) | H | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Allargatura (BAB); Foratura dal pieno (BVB) |
| Codice articolo | 48899263 | |
| EAN / GTIN | 045242505180 | |
| Codice del produttore | 48899263 | |
| Numero-L | L01850 2424 | |
| Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |