Cyfrowe urządzenie podstawowe – sprawdzian tłoczkowy graniczny do gwintu WMCD MultiCheck Digital, Do gwintu M: 2-10

Nr art.: 486511 2-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do gwintu M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
wielkość międzynarodowa CR2032
napięcie znamionowe 3 V
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
z możliwością ponownego naładowania nie
odczyt 0,01 mm
Seria Sprawdzian do gwintu MultiCheck
długość 181 mm
długość (w stanie zmontowanym) 233 mm
średnica 28 mm
masa 250 g
Rodzaj produktu Sprawdziany tłoczkowe graniczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Numer producenta 229743
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

urządzenie podstawowe MultiCheck Digital z wymiennymi sprawdzianami do gwintu, tuleją pomiarową i ochronną
do sprawdzania wymiarów gwintu i pomiaru głębokości gwintu. Głębokość pomiaru do 4 × D, maks. 80 mm.

Zaleta:

sprawdzanie różnych rozmiarów gwintu za pomocą jednego urządzenia podstawowego. Sprawdzanie wymiarów i głębokości gwintu
wtrakcie jednej operacji. Oszczędność czasu wynosząca nawet 50% na cykl testowy. Łatwa wymiana zużytych sprawdzianów do gwintu.

Pasuje do:

Wielkość gwintu: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

W dostawie:

Urządzenie podstawowe WMCD MultiCheck Digital z baterią CR2032.