Digitální základní přístroj závitový mezní válečkový kalibr WMCD MultiCheck Digital, Pro metrický závit M: 2-10

Artiklové číslo: 486511 2-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Multi-Check-Gewindelehre
Označení výrobce WMCD MultiCheck Digital
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 2 mm
Jmenovitý rozměr max. 10 mm
Typ závitu M
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Celková délka L 233 mm
Šířka celkem B 28 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN ISO 1502
Hmotnost 250 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Číslo výrobce 229743
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Provedení:

Základní přístroj Multicheck Digital s výměnnými nástavci závitových měrek, ochranným pouzdrem a ochrannou objímkou pro kontrolu dodržení odpovídající kalibrace a pro měření hloubky závitů. Hloubka měření až 4× D, max. 80mm.

Výhoda:

Kontrola různých rozměrů závitů využitím jediného základního přístroje. Kontrola dodržení rozměru podle závitové měrky a hloubky závitu v jednom pracovním kroku. Časová úspora na jeden cyklus kontroly až 50 %. Jednoduchá výměna opotřebených měřicích kalibrů.

Vhodné pro:

Závit vel.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Rozsah dodávky:

Základní přístroj WMCD MultiCheck Digital včetně baterie CR2032.