{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Multi-Check-Gewindelehre | |
| Denumirea producătorului | WMCD MultiCheck Digital | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip de calibru | Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 2 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 10 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Configurabil | nein | |
| Tip produs | Calibru tampon cu filet | |
| Lungimea totală | 233 mm | |
| Lăţime totală | 28 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN ISO 1502 | |
| Greutate | 250 g |
| Cod articol | 486511 2-10 | |
| EAN / GTIN | 4046122634446 | |
| Număr producător | 229743 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |