Digitalni temeljni uređaj s navojnim kontrolnim trnom WMCD MultiCheck Digital, Za navoje M: 2-10

Artikl br.: 486511 2-10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za navoje M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Međunarodna građevinska veličina CR2032
Nazivni napon 3 V
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
na punjenje Ne
Očitavanje 0,01 mm
Serija Šablona za navoje za više provjera
Duljina 181 mm
Dužina (spojeno) 233 mm
Promjer 28 mm
Težina 250 g
Vrsta proizvoda Granični kontrolni trn

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Broj proizvođača 229743
Proizvođač/odgovorna osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

Temeljni uređaj MultiCheck Digital s ulošcima za izmjenjive navoje, mjernom čahurom i zaštitnom čahurom za provjeru održivosti i mjerenje dubine navoja. Dubina mjerenja do 4 × D, maks. 80 mm.

Prednost:

Provjera različitih veličina navoja pomoću temeljnog uređaja. Provjera valjanosti kalibra za navoje i dubine navoja u jednom radnom hodu. Ušteda vremena za jedan ciklus provjere do 50%. Jednostavna zamjena istrošenih kontrolnih trnova.

Odgovara:

Vel. navoja: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Opseg isporuke:

Temeljni uređaj WMCD MultiCheck Digital uklj. bateriju CR2032.