{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Knappcell | |
| Internationellt utförande | CR2032 | |
| märkspänning | 3 V | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| återuppladdningsbar | Nej | |
| avläsning | 0,01 mm | |
| Serie | Multi-Check-gängtolk | |
| Längd | 181 mm | |
| Längd (sammanbyggd) | 233 mm | |
| diameter | 28 mm | |
| vikt | 250 g | |
| Produktslag | Håltolk |
| Artikelnummer | 486511 2-10 | |
| EAN/GTIN | 4046122634446 | |
| Tillverkarens nummer | 229743 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |