Appareil de base numérique pour tampons filetés doubles WMCD MultiCheck Digital 2-10

Réf.: 486511 2-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Format international CR2032
Tension nominale 3 V
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
rechargeable non
Lecture 0,01 mm
Série Tampons MultiCheck
Longueur 181 mm
Longueur (assemblé) 233 mm
Diamètre 28 mm
Poids 250 g
Type de produit Tampon lisse double

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446

Description

Exécution:

Appareil de base MultiCheck Digital avec inserts pour jauge interchangeables, tampon de mesure et gaine de protection pour le contrôle de l’exactitude du calibrage et la mesure des profondeurs de filetage. Profondeur de mesure jusqu’à 4 × D, max. 80 mm.

Avantage(s):

Contrôle de différentes tailles de filetages à l’aide d’un appareil de base. Contrôle des taraudages et de la profondeur en une seule opération. Gain de temps jusqu’à 50% pour un cycle de contrôle. Remplacement aisé des tampons usés.

Adapté(s) pour:

Filetage réf.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Livraison:

Appareil de base WMCD MultiCheck Digital avec pile CR2032.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange