2″ (51 mm) Diameter 7 Degree Offset Disc Sander

Nr art.: 48503
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 48503
EAN / GTIN 0616026485037
Numer producenta 48503
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Includes 51344 Locking-Type Pad (2″ diameter).
  • Handle is offset 7 degree for greater operator comfort and control. Gearless for reduced maintenance and down-time.
  • Features standard muffler for more compact design.
  • Composite comfort grip reduces cold air transmission to the operator.

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • HP: 0.4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Height (mm): 101 mm
  • Length (mm): 183 mm
  • Width (mm): 51 mm
  • Weight (kg): 0.45 kg