2″ (51 mm) skivesliber med en diameter på 2″ (51 mm) og en vinkel på 7 grader

Art.-nr.: 48503
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
Artikelnummer 48503
EAN/GTIN 0616026485037
Producentnummer 48503
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkluderer 51344 låsbar pude (2″ i diameter).
  • Håndtaget er vinklet 7 grader for at give brugeren større komfort og bedre kontrol. Uden gear for at mindske vedligeholdelsesbehovet og driftsstop.
  • Udstyret med standardlyddæmper, der giver et mere kompakt design.
  • Det sammensatte komfortgreb mindsker overførslen af kold luft til brugeren.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 25000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 101 mm
  • Længde (mm): 183 mm
  • Bredde (mm): 51 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg