Diskovni brusilnik s premerom 2″ (51 mm) in 7-stopinjskim odklonom

Št. art.: 48503
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
Številka izdelka 48503
EAN/GTIN 0616026485037
Številka proizvajalca 48503
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vključuje podlogo z zapiralnim mehanizmom 51344 (premer 2″).
  • Ročaj je nagnjen za 7 stopinj, kar zagotavlja večje udobje in boljši nadzor za upravljavca. Brez zobnikov za manj vzdrževanja in krajše izpadne čase.
  • Opremljen je s standardnim dušilcem zvoka, ki omogoča bolj kompaktno zasnovo.
  • Kompozitni udoben ročaj zmanjšuje prenos hladnega zraka na uporabnika.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 25000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 101 mm
  • Dolžina (mm): 183 mm
  • Širina (mm): 51 mm
  • Teža (kg): 0,45 kg