Kotoučová bruska o průměru 2″ (51 mm) s 7stupňovým odsazením

Artiklové číslo: 48503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48503
EAN / GTIN 0616026485037
Číslo výrobce 48503
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Obsahuje uzamykatelnou podložku 51344 (průměr 2″).
  • Rukojeť je posunuta o 7 stupňů, což zajišťuje větší pohodlí a lepší ovládání pro obsluhu. Bez převodovky, což snižuje nároky na údržbu a zkracuje prostoje.
  • Je vybaven standardním tlumičem výfuku, díky čemuž má kompaktnější konstrukci.
  • Kompozitní pohodlná rukojeť omezuje pronikání studeného vzduchu k obsluze.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 101 mm
  • Délka (mm): 183 mm
  • Šířka (mm): 51 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku